Non retournable

Faac - kit radio fds2 868-2 émetteurs - K787023

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - kit radio fds2 868-2 émetteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • nombre de relais - 2

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00192004472

Réf. Fournisseur

K787023

Marque

Faac

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

BULGARIE

kit radio fds2 868-2 émetteurs

Les Atouts de l'article:

Kit radio fds2 868
Le kit comprend : - 1 récepteur radio XR2N FDS 433-868 MHZ - 1 transformateur 12,24 ou 230V - 2 émetteurs XT4 FDS 433-868 quadricanal

Quelques mots du fabricant :

FAAC, OUVREZ-VOUS à de nouveaux horizons
Des solutions qui s'adaptent à chaque contexte
Nos solutions intègrent la technologie et l’innovation pour améliorer votre expérience à chaque instant.
Nous répondons à vos besoins avec des automatismes qui rendent l’avenir plus proche, dès aujourd’hui.