Faac - LongMaster Kit, vantail max 4m. Opérateurs électromécaniques 415L 24V - 104159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8055195067668
Réf. Sonepar
00192506766
Réf. Fournisseur
104159
Marque
Faac
modèle:
2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
puissance:
70 W
pays de fabrication:
BULGARIE
Les Atouts de l'article:
Kit de motorisation pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique, collectif ou tertiaire.
Le kit comprend : 2 opérateurs FAAC 770N 24V, 1 armoire de commande E034, 1 module de fréquence XF FDS 868, 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée, 2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS 433- 868 MHz, 1 paire de photocellules murales orientables XP 20B D
Quelques mots du fabricant :
FAAC, OUVREZ-VOUS à de nouveaux horizons
Des solutions qui s'adaptent à chaque contexte
Nos solutions intègrent la technologie et l’innovation pour améliorer votre expérience à chaque instant.
Nous répondons à vos besoins avec des automatismes qui rendent l’avenir plus proche, dès aujourd’hui.


