Faac - moteur 844 er z16 230v - 109837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 1800 kg
avec contacteur à clé - Oui
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195003390
Réf. Sonepar
00192000241
Réf. Fournisseur
109837
Marque
Faac
poids max. porte/portail:
1800 kg
avec contacteur à clé:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
avec armoire de commande:
Oui
moteur 844 er z16 230v avec pignon z16, platine 780d, aimants fin de courses, cle deverrouillage, cache-vis
Les Atouts de l'article:
Motorisation à bain d'huile 230V FAAC 844 E R Z16 , prévue pour des applications à crémaillère, comprend : un motoréducteur avec pignon et carte électronique 780D, des aimants de fin de course, une clé de déverrouillage, des capots de protection
pour portail coulissant jusqu'à 1000 kg
Excellente sécurité anti-écrasement : embrayage double disque en bain d'huile combiné à un encodeur magnétique - Fin de course magnétique - Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur et latéralement.
Les Atouts de l'article:
Motorisation à bain d'huile 230V FAAC 844 E R Z16 , prévue pour des applications à crémaillère, comprend : un motoréducteur avec pignon et carte électronique 780D, des aimants de fin de course, une clé de déverrouillage, des capots de protection
pour portail coulissant jusqu'à 1000 kg
Excellente sécurité anti-écrasement : embrayage double disque en bain d'huile combiné à un encodeur magnétique - Fin de course magnétique - Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur et latéralement.



