Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faac - Opérateur 404 SBS Hydraulique 230V . Sans blocage. Pour vantail long. - 104474

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - Opérateur 404 SBS Hydraulique 230V . Sans blocage. Pour vantail long.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195000863

Réf. Sonepar

00192000079

Réf. Fournisseur

104474

Marque

Faac

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3000 mm

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

type de courant:

AC

fermeture automatique:

Oui

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

puissance:

220 W

Opérateur Hydraulique 6900N. Usage 55 cycles/Heure. longueur vantail max 3m. Fixation arrière à souder. Angle d'ouverture jusqu'à 110°. Dispositif de déverrouillage par clé fourni. Condensateur 8µF fourni. Encodeur en option

Les Atouts de l'article:

Opérateur hydraulique (pompe 0,75l/min) sans verrouillage hydraulique avec des accessoires d'installation, un condensateur 8µF 400V et une clé de déverrouillage triangulaire
Moteur réversible : prévoir une serrure électrique ou une ventouse

Quelques mots du fabricant :

FAAC, OUVREZ-VOUS à de nouveaux horizons
Des solutions qui s'adaptent à chaque contexte
Nos solutions intègrent la technologie et l’innovation pour améliorer votre expérience à chaque instant.
Nous répondons à vos besoins avec des automatismes qui rendent l’avenir plus proche, dès aujourd’hui.

Un produit Faac

Découvrez toute la gamme Faac