Faac - operateur 550 itt avec electronique integree - 110549

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - operateur 550 itt avec    electronique integree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 230 V

  • largeur de porte/portail max. - 3000 mm

  • poids max. porte/portail - 81 kg

  • force de traction max. - 300 N

  • avec glissière - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Opérateur 550

EAN

8055195003628

Réf. Sonepar

00192000250

Réf. Fournisseur

110549

Marque

Faac

tension nominale:

230 V

largeur de porte/portail max.:

3000 mm

poids max. porte/portail:

81 kg

force de traction max.:

300 N

avec glissière:

Non

avec contact à poussoir interne:

Oui

boîtier de commande séparé:

Non

avec éclairage:

Oui

operateur 550 itt avec electronique integree

Les Atouts de l'article:

pour portes jusqu'à 3m de large (version Master + esclave juqu'à 4m)