Faac - Opérateur 560 CBAC de portes accordéon à 2 vantaux. Autobloquant. - 104561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 1500 mm
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
avec armoire de commande - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195000931
Réf. Sonepar
00192000088
Réf. Fournisseur
104561
Marque
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1500 mm
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
opérateur hydraulique 230V avec verouillage hydraulique en ouverture/fermeture pour portes accordéon à 2 vantaux à usage intensif. Ouverture et fermeture au moyen de bras télescopique.
Quelques mots du fabricant :
FAAC, OUVREZ-VOUS à de nouveaux horizons
Des solutions qui s'adaptent à chaque contexte
Nos solutions intègrent la technologie et l’innovation pour améliorer votre expérience à chaque instant.
Nous répondons à vos besoins avec des automatismes qui rendent l’avenir plus proche, dès aujourd’hui.
Un produit Faac
Découvrez toute la gamme Faac


