Faac - Opérateur 770N enterré 230V. Angle 110° max. 500Kg. Vantail jusqu'à 3,5m - 10675201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195027488
Réf. Sonepar
00192675201
Réf. Fournisseur
10675201
Marque
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
puissance:
380 W
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Faac
Découvrez toute la gamme Faac


