Faac - operateur 950 n2 al - 1054152

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - operateur 950 n2 al

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du bras - aluminium

  • technologie - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de bras - bras en ciseau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Portes automatiques battantes

EAN

8055195043099

Réf. Sonepar

00192054152

Réf. Fournisseur

1054152

Marque

Faac

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau du bras:

aluminium

technologie:

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de bras:

bras en ciseau

amortisseur d'ouverture réglable:

Oui

vitesse de fermeture ajustable:

Oui

ouverture de la porte:

0...0 °

largeur intérieure max. de la porte:

700 mm

largeur extérieure max. de la porte:

1400 mm

poids max. de la porte:

367 kg

vitesse de fermeture:

10 s

avec verrou:

Oui

avec bras d'ouverture de freins:

Oui

operateur 950 n2 al

Les Atouts de l'article:

Système électromécanique 24V à usage continu destiné à l'automatisation des portes battantes piétonnes. Conforme à la norme EN16005, il détecte les obstacles et gère les ralentissements/accélérations. Idéal pour répondre à la loi accessibilité !