fin de vie

Faac - recepteur radio xr4 433mhz. recepteur deporte quadricanal - 787753

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - recepteur radio xr4 433mhz. recepteur deporte quadricanal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • avec codeur radio - Oui

  • avec contact à poussoir radio - Oui

  • nombre de relais - 4

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195057072

Réf. Sonepar

00192787753

Réf. Fournisseur

787753

Marque

Faac

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

avec codeur radio:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Oui

nombre de relais:

4

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

fréquence radio:

433.92 MHz

nombre de commandes:

4

recepteur radio xr4 433mhz. recepteur deporte quadricanal

Les Atouts de l'article:

récepteur radio quadricanal XR4 433 Mhz