Non retournable

Fanelite - Circulateur d?air 360° DC 20 cm - Blanc/Noir - Plastique - Télécommande - DF-EF0850HK1

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Circulateur d?air 360° DC 20 cm - Blanc/Noir - Plastique - Télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357964

Réf. Sonepar

07586835796

Réf. Fournisseur

DF-EF0850HK1

Marque

Fanelite

Circulateur d’air DC courant continu - 20 cm - Blanc/Noir - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 32 vitesses - Oscillation gauche/droite 30°/90°/180°/360° - Oscillation haut/bas - Silencieux - Faible consommation - Minuterie

Les Atouts de l'article:

Circulateur d’air 360° DC Courant Continu 20 cm

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (26W max), silencieux (30-56 dB)

Les Atouts de l'article:

32 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande et panneau de contrôle tactile

Les Atouts de l'article:

Oscillation gauche/droite 30°, 90°, 180° ou 360° (4 réglages)

Les Atouts de l'article:

Oscillation haut/bas 90°

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie OFF (1-12h) - Arrêt automatique

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie ON (1-12h) - Allumage automatique

Les Atouts de l'article:

Fonction diffuseur d’arôme (emplacement prévu ; tampon coton d’aromathérapie non inclus)

Les Atouts de l'article:

Bouton dédié pour éteindre le panneau d’affichage (idéal pour la nuit)

Les Atouts de l'article:

Variation automatique de la lumière du panneau d’affichage (l’intensité

Les Atouts de l'article:

passe automatiquement de 100% à 30% sans action durant 1 minute)

Les Atouts de l'article:

Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas

Les Atouts de l'article:

3 modes de ventilation : normal, naturel, nuit

Les Atouts de l'article:

Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé

Les Atouts de l'article:

Usage domestique

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite