Fanelite - Extracteur d'air 30 cm - Noir - Volet avant / Grille arrière - FBD30-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760158357513
Réf. Sonepar
07586835751
Réf. Fournisseur
FBD30-4
Marque
Fanelite
Extracteur d'air - 30 cm - Noir - Volet avant / Grille arrière - 1080 m3/h
Les Atouts de l'article:
Extracteur d’air pro monophasé 220-240V~ 50Hz
Les Atouts de l'article:
Volet avant et grille arrière
Les Atouts de l'article:
Débit d'air 1080 m3/h
Les Atouts de l'article:
Niveau sonore 58 dB
Les Atouts de l'article:
Consommation 45 W
Les Atouts de l'article:
Rotation 1400 tr/min
Les Atouts de l'article:
Usage professionnel et commercial
Les Atouts de l'article:
Extracteur d’air pro monophasé 220-240V~ 50Hz
Les Atouts de l'article:
Volet avant et grille arrière
Les Atouts de l'article:
Débit d'air 1080 m3/h
Les Atouts de l'article:
Niveau sonore 58 dB
Les Atouts de l'article:
Consommation 45 W
Les Atouts de l'article:
Rotation 1400 tr/min
Les Atouts de l'article:
Usage professionnel et commercial
Un produit Fanelite
Découvrez toute la gamme Fanelite


