Fanelite - Extracteur d'air 40 cm - Noir - Grilles Avant/Arrière - FAD40-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760158357438
Réf. Sonepar
07586835743
Réf. Fournisseur
FAD40-4
Marque
Fanelite
Extracteur d'air - 40 cm - Noir - Grilles Avant/Arrière - 2880 m3/h
Les Atouts de l'article:
Extracteur d’air pro monophasé 220-240V~ 50Hz
Les Atouts de l'article:
Grille avant et grille arrière
Les Atouts de l'article:
Débit d'air 2880 m3/h
Les Atouts de l'article:
Niveau sonore 67 dB
Les Atouts de l'article:
Consommation 145 W
Les Atouts de l'article:
Rotation 1400 tr/min
Les Atouts de l'article:
Usage professionnel et commercial
Les Atouts de l'article:
Extracteur d’air pro monophasé 220-240V~ 50Hz
Les Atouts de l'article:
Grille avant et grille arrière
Les Atouts de l'article:
Débit d'air 2880 m3/h
Les Atouts de l'article:
Niveau sonore 67 dB
Les Atouts de l'article:
Consommation 145 W
Les Atouts de l'article:
Rotation 1400 tr/min
Les Atouts de l'article:
Usage professionnel et commercial
Un produit Fanelite
Découvrez toute la gamme Fanelite


