Fanelite - Rafraichisseur d'air DC 94 cm - Réservoir 10L - Plastique - Télécommande - DF-AF1302DF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760158357216
Réf. Sonepar
07586835721
Réf. Fournisseur
DF-AF1302DF
Marque
Fanelite
Rafraichisseur d'air DC courant continu - Hauteur 94 cm - Blanc/Gris/Noir - Plastique - Télécommande et panneau de contrôle - 24 vitesses - Oscillant ou fixe - Sur roulettes - Silencieux - Faible consommation - Réservoir 10L - Minuterie
Les Atouts de l'article:
Rafraichisseur d’air DC courant continu 94 cm
Les Atouts de l'article:
Très faible consommation (38 W), silencieux (35-55 dB)
Les Atouts de l'article:
24 vitesses, débit d’air max 1300 m³/h
Les Atouts de l'article:
Télécommande et panneau de contrôle
Les Atouts de l'article:
Fonction minuterie (1-24h)
Les Atouts de l'article:
Oscillant ou fixe
Les Atouts de l'article:
Grilles plastiques, ne rouille pas
Les Atouts de l'article:
Réservoir d’eau amovible, capacité 10L, remplissage facile
Les Atouts de l'article:
Jusqu’à 14h d’utilisation fonction rafraichisseur avec réservoir plein
Les Atouts de l'article:
Avec stérilisation au plasma, stérilisation efficace à 99,99 %
Les Atouts de l'article:
Avec pales VORTEX, vent vortex soufflant à une distance de 12,5 m
Les Atouts de l'article:
2 packs de glace inclus pour plus de fraicheur
Les Atouts de l'article:
3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
Les Atouts de l'article:
Avec système de protection de la pompe à eau
Les Atouts de l'article:
Sur roulettes, facile à déplacer
Les Atouts de l'article:
Usage domestique
Les Atouts de l'article:
Rafraichisseur d’air DC courant continu 94 cm
Les Atouts de l'article:
Très faible consommation (38 W), silencieux (35-55 dB)
Les Atouts de l'article:
24 vitesses, débit d’air max 1300 m³/h
Les Atouts de l'article:
Télécommande et panneau de contrôle
Les Atouts de l'article:
Fonction minuterie (1-24h)
Les Atouts de l'article:
Oscillant ou fixe
Les Atouts de l'article:
Grilles plastiques, ne rouille pas
Les Atouts de l'article:
Réservoir d’eau amovible, capacité 10L, remplissage facile
Les Atouts de l'article:
Jusqu’à 14h d’utilisation fonction rafraichisseur avec réservoir plein
Les Atouts de l'article:
Avec stérilisation au plasma, stérilisation efficace à 99,99 %
Les Atouts de l'article:
Avec pales VORTEX, vent vortex soufflant à une distance de 12,5 m
Les Atouts de l'article:
2 packs de glace inclus pour plus de fraicheur
Les Atouts de l'article:
3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
Les Atouts de l'article:
Avec système de protection de la pompe à eau
Les Atouts de l'article:
Sur roulettes, facile à déplacer
Les Atouts de l'article:
Usage domestique
Un produit Fanelite
Découvrez toute la gamme Fanelite