🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Fanelite - Turbine d'air DC Pro 75 cm - Noir/Jaune - Télécommande - Puissante - FD75-DC

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Turbine d'air DC Pro 75 cm - Noir/Jaune - Télécommande - Puissante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158356820

Réf. Sonepar

07586835682

Réf. Fournisseur

FD75-DC

Marque

Fanelite

Turbine d'air DC courant continu - 75cm - Noir/Jaune - Pro - Très puissante - Télécommande et panneau de contrôle - 6 vitesses - Angle d'inclinaison réglable - Silencieux - Faible consommation - Fonction mémoire - Minuterie - Sur roulettes

Les Atouts de l'article:

Turbine d’air pro DC Courant Continu 75 cm

Les Atouts de l'article:

Très fort débit d’air, jusqu’à 266 m3/min

Les Atouts de l'article:

Faible consommation (26 à 125 W)

Les Atouts de l'article:

6 vitesses

Les Atouts de l'article:

Télécommande avec support mural

Les Atouts de l'article:

Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs

Les Atouts de l'article:

Fonction minuterie (9h max)

Les Atouts de l'article:

Panneau de contrôle

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)

Les Atouts de l'article:

Sur roulettes, facile à déplacer

Les Atouts de l'article:

Angle d’inclinaison réglable afin d’orienter le flux d’air

Les Atouts de l'article:

Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium

Les Atouts de l'article:

Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé

Les Atouts de l'article:

Usage professionnel et commercial

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite