Non retournable

Fanelite - Ventilateur plafond DC 300 cm - Gris/Noir - 6 pales - Commande murale - IP65 - ICF-30E

FANELITE EUROPE
CopieCopie
Fanelite - Ventilateur plafond DC 300 cm - Gris/Noir - 6 pales - Commande murale - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760158357377

Réf. Sonepar

07586835737

Réf. Fournisseur

ICF-30E

Marque

Fanelite

Ventilateur de plafond DC courant continu - 300 cm - Professionnel - IP65 usage intérieur/extérieur - Très puissant - Gris/Noir - 6 pales alu - Moteur 260W - Commande murale - 8 vitesses - Silencieux

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 300 cm

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur

Les Atouts de l'article:

Très faible consommation (25 à 260 W), silencieux (39 dB)

Les Atouts de l'article:

Très fort débit d’air (5250 m3/min)

Les Atouts de l'article:

8 vitesses

Les Atouts de l'article:

Boitier de commande mural

Les Atouts de l'article:

6 pales aluminium

Les Atouts de l'article:

Tube 50 cm

Les Atouts de l'article:

Usage professionnel et commercial

Un produit Fanelite

Découvrez toute la gamme Fanelite