En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Faro - ACADEMY LED Lampe de table avec un chrome SMD LED 50/60Hz4W 3000K IP 20 350lmcla - 28202

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - ACADEMY LED Lampe de table avec un chrome SMD LED 50/60Hz4W 3000K IP 20 350lmcla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776144903

Réf. Sonepar

04917614490

Réf. Fournisseur

28202

Marque

Faro

type de luminaire:

autre

Suspension avec un abat-jour en PET recyclé Marbre blanc avec copeaux noirs structure en Aluminium et PET Recyclé couleur Noir mat Marbre blanc avec copeauxnoirs diam.300mm E27 source nonincluse 50/60Hz 15WIP 20classe II100V-240V hauteur: 1410mm profondeur: 300mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro