Faro - Accessoire Pique Noir Universal IP classe I - 70525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 6500...6500 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776705258
Réf. Sonepar
04917670525
Réf. Fournisseur
70525
Marque
Faro
température de couleur:
6500...6500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Applique murale avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Nickel mat diam.70mm SMD LED source incluse 0,5W 6500K CRI >80 IP 67750mA CC IK 8 20lmclasse III 12VDC hauteur:70mm longueur:70mm profondeur: 15mm
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


