Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Aday-2 Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP54 IK 8 787lm clas - 70646

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Aday-2 Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP54 IK 8 787lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 2

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 9

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776090941

Réf. Sonepar

04917609094

Réf. Fournisseur

70646

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

9

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 13W 3000K CRI >80 IP 54IK 8 787lm classe I220V-240V hauteur: 90mmlongueur: 175mmprofondeur: 22mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro