Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Faro - Alimentation Gauche Noire Encastrable 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V - 01997402

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Alimentation Gauche Noire Encastrable 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776179325

Réf. Sonepar

04917617932

Réf. Fournisseur

01997402

Marque

Faro

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

structure en PC couleur Gris 50/60HZ IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 32mm longueur: 100mm profondeur: 32mm