Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Anga 240 Plafonnier gris foncé Light Source: SMD LED 18W 50/60Hz IP44 Classe:I 2 - 72353

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776325036

Réf. Sonepar

04917632503

Réf. Fournisseur

72353

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

Plafonnier IP44 blanc au design minimaliste. Le corps en ciment recouvre la source de lumière pour aider à contrôler l'éblouissement. Un luminaire au design moderne qui apportera de la personnalité à vos espaces extérieurs.

Les Atouts de l'article:

Plafonnier d'extérieur en ciment.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro