Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Applique en ciment GROT, 2700K, LED, IP55, pour éclairage extérieur discret - 75630

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776420885

Réf. Sonepar

04917642088

Réf. Fournisseur

75630

Marque

Faro

source lumineuse:

LED non interchangeable

L'applique GROT en ciment allie design minimaliste et robustesse. Avec une lumière unidirectionnelle de 2700K, IP55, et une puissance de 6,5W, elle est idéale pour éclairer efficacement les zones extérieures. Facile à fixer au mur, elle offre une solution durable et esthétique.

Les Atouts de la gamme:

La gamme GROT, solution d’éclairage extérieure minimaliste et performante, idéale en bord de mer. Disponible en 2700K ou 3000K, en appliqué ou balise de 40 et 70 cm, en ciment IP55 résistante aux intempéries, elle offre un éclairage unidirectionnel ciblé. Son design épuré et robuste s’intègre harmonieusement dans tout espace extérieur, alliant durabilité et élégance. Optez pour GROT pour valoriser votre extérieur avec simplicité et efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro