Faro - Applique en ciment GROT, 3000K, LED, IP55, pour éclairage extérieur discret - 75633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED non interchangeable
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776420915
Réf. Sonepar
04917642091
Réf. Fournisseur
75633
Marque
Faro
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
CHINE
L'applique GROT en ciment allie design minimaliste et robustesse. Avec une lumière unidirectionnelle de 3000K, IP55, et une puissance de 6,5W, elle est idéale pour éclairer efficacement les zones extérieures. Facile à fixer au mur, elle offre une solution durable et esthétique.
Les Atouts de la gamme:
La gamme GROT, solution d’éclairage extérieure minimaliste et performante, idéale en bord de mer. Disponible en 2700K ou 3000K, en appliqué ou balise de 40 et 70 cm, en ciment IP55 résistante aux intempéries, elle offre un éclairage unidirectionnel ciblé. Son design épuré et robuste s’intègre harmonieusement dans tout espace extérieur, alliant durabilité et élégance. Optez pour GROT pour valoriser votre extérieur avec simplicité et efficacité.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme GROT, solution d’éclairage extérieure minimaliste et performante, idéale en bord de mer. Disponible en 2700K ou 3000K, en appliqué ou balise de 40 et 70 cm, en ciment IP55 résistante aux intempéries, elle offre un éclairage unidirectionnel ciblé. Son design épuré et robuste s’intègre harmonieusement dans tout espace extérieur, alliant durabilité et élégance. Optez pour GROT pour valoriser votre extérieur avec simplicité et efficacité.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


