Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Applique KIVA 1200, luminaire IP44, flexible et moderne pour tous vos espaces. - 62836

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Applique KIVA 1200, luminaire IP44, flexible et moderne pour tous vos espaces.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411043

Réf. Sonepar

04917641104

Réf. Fournisseur

62836

Marque

Faro

source lumineuse:

LED non interchangeable

Découvrez l'applique KIVA 1200, un luminaire élégant de 600 mm avec éclairage uniforme et protection IP44, parfait pour les environnements humides. Flexible, elle s'installe horizontalement ou verticalement, s'intégrant dans votre décoration. Un choix idéal pour un éclairage fonctionnel et esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'applique murale KIVA IP44, idéale pour les salles de bains compactes ! Disponible en différentes tailles, elle allie élégance et fonctionnalité avec sa finition chromée et sa technologie LED offrant un éclairage lumineux et uniforme. Installez-la verticalement ou horizontalement pour un style adaptable et efficace !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro