Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Applique TIMIT, design moderne et lecteur intégré pour un éclairage élégant. - 62763

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Applique TIMIT, design moderne et lecteur intégré pour un éclairage élégant.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776392878

Réf. Sonepar

04917639287

Réf. Fournisseur

62763

Marque

Faro

source lumineuse:

LED non interchangeable

Découvrez l'applique TIMIT, un luminaire au design simple et arrondi, parfait pour tout intérieur. Sa version noire offre une esthétique moderne et épurée. Avec son lecteur intégré, profitez de vos contenus multimédias tout en bénéficiant d'un éclairage agréable. Installez-la en encastré ou en saillie pour un effet discret ou mis en valeur. Un choix judicieux pour allier style et praticité dans votre décoration intérieure.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez TIMIT, l'applique murale minimaliste qui réinvente vos espaces avec ses formes audacieuses ! Équipée d'un port USB type C de 10W, elle allie praticité et style. Polyvalente, TIMIT peut être installée en encastré ou en surface, s'adaptant à tous vos besoins d'éclairage. Transformez votre intérieur avec TIMIT !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro