Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Art Lampe Suspension Vieil Or 7L E27 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-240V - 64137-7L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Art Lampe Suspension Vieil Or 7L E27 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - or

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241794

Réf. Sonepar

04917624179

Réf. Fournisseur

64137-7L

Marque

Faro

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

or

source lumineuse:

autre

Suspension avec un diffuseur en PMMA opal structure en Acier couleur Blanc mat diam.165mm SMD LED source incluse 50/60Hz 11W 3000K CRI >80 IP 20900lm classe II 100V-240V hauteur:1715mm longueur: 165mmprofondeur: 165mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro