Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Art Lampe Suspension Vieil Or E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V - 64137

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Art Lampe Suspension Vieil Or E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776076303

Réf. Sonepar

04917607630

Réf. Fournisseur

64137

Marque

Faro

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

55 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Suspension avec un structure en Acier couleur Vieil or E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1590mm longueur: 273mm profondeur:273mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro