Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Aurea Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 8W 2700K IP20 300lm classe I 10 - 62115

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Aurea Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 8W 2700K IP20 300lm classe I 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - autre

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776081659

Réf. Sonepar

04917608165

Réf. Fournisseur

62115

Marque

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

autre

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un structure en Aluminium et Acier couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3 3000K CRI >80 IP 20140lm classe I 100V-240V hauteur:170mm longueur: 97mmprofondeur: 140mm

Les Atouts de la gamme:

Applique LED orientable aux formes simples mais intemporelles et moderne qui se démarque par sa grande fonctionnalité pouvant s’utiliser comme lecteur dans des dortoirs ou d’autres espaces.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro