Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Backlight plafonnier blanc 36W 3000K 90° DALI - 036383091D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Backlight plafonnier blanc 36W 3000K 90° DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776335936

Réf. Sonepar

04917633593

Réf. Fournisseur

036383091D

Marque

Faro

Faux-plafond haut de gamme qui offre un grand confort visuel grâce au fait qu'il est UGR<19. Ce plafonnier a une température de couleur de 3000K, un angle de 90 degrés, et une puissance de 36W. Il dispose également d'un système de contrôle DALI.

Les Atouts de la gamme:

Les panneaux BACKLIGHT sont le choix parfait pour éclairer les bureaux de manière efficace et élégante. Ces panneaux encastrables fournissent un éclairage doux et uniforme qui favorise une atmosphère confortable et productive. Leur design discret s'intègre facilement dans l'esthétique de n'importe quel espace de bureau. L'éclairage uniforme qu'ils offrent contribue à réduire l'éblouissement et à améliorer la qualité visuelle sur le lieu de travail.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro