🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Balise LILY 1190, design architectural et ambiance magique pour votre extérieur. - 75622-2

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Balise LILY 1190, design architectural et ambiance magique pour votre extérieur.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776393257

Réf. Sonepar

04917639325

Réf. Fournisseur

75622-2

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

Découvrez la balise noire LILY 1190 de Faro Lab, un luminaire extérieur au design architectural. Sa structure innovante crée une atmosphère magique la nuit, illuminant votre jardin ou terrasse. Avec un indice de protection IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et élégance. Parfaite pour éclairer allées et plantes, elle transforme votre espace extérieur en un lieu enchanteur. Un choix idéal pour allier style et praticité.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme LILY IP65, disponible en piquet ou balise, qui allie esthétique et fonctionnalité. Sa structure minimaliste en bras incliné déplace un projecteur triangulaire, illuminant subtilement votre jardin. Résistante aux intempéries, elle crée une ambiance magique la nuit, mettant en valeur vos plantes avec élégance !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro