Faro - Balise LILY 300, design architectural et ambiance magique pour votre extérieur. - 75620-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - borne lumineuse
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776390416
Réf. Sonepar
04917639041
Réf. Fournisseur
75620-2
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
borne lumineuse
pays de fabrication:
CHINE
Découvrez la balise noire LILY 300 de Faro Lab, un luminaire extérieur au design architectural. Sa structure innovante crée une atmosphère magique la nuit, illuminant votre jardin ou terrasse. Avec un indice de protection IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et élégance. Parfaite pour éclairer allées et plantes, elle transforme votre espace extérieur en un lieu enchanteur. Un choix idéal pour allier style et praticité.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme LILY IP65, disponible en piquet ou balise, qui allie esthétique et fonctionnalité. Sa structure minimaliste en bras incliné déplace un projecteur triangulaire, illuminant subtilement votre jardin. Résistante aux intempéries, elle crée une ambiance magique la nuit, mettant en valeur vos plantes avec élégance !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme LILY IP65, disponible en piquet ou balise, qui allie esthétique et fonctionnalité. Sa structure minimaliste en bras incliné déplace un projecteur triangulaire, illuminant subtilement votre jardin. Résistante aux intempéries, elle crée une ambiance magique la nuit, mettant en valeur vos plantes avec élégance !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


