Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Bel Led Applique Lecteur Noir HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 150lm classe - 41030

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Bel Led Applique Lecteur Noir HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 150lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776147478

Réf. Sonepar

04917614747

Réf. Fournisseur

41030

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Applique murale avec un structure en Aluminium et Acier et Silicone couleur Noir mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3 3000K CRI >80IP 20 150lm classe II100V-240V hauteur: 460mmlongueur: 80mmprofondeur: 460mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro