Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Faro - Berni Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 29326

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Berni Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • nombre de pôles - 1

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776089488

Réf. Sonepar

04917608948

Réf. Fournisseur

29326

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de pôles:

1

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale avec un abat-jour en textile Blanc diffuseur en acier Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 320mm longueur:200mm profondeur:290mm

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro