Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Berni Lampe Applique Nickel Satiné Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe - 29331

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Berni Lampe Applique Nickel Satiné Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776091290

Réf. Sonepar

04917609129

Réf. Fournisseur

29331

Marque

Faro

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

nickel

Lampe de table avec un abat-jour en textile Blanc diffuseur en acier blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc diam.310mm E27 source non incluse50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur:450mm longueur:310mm profondeur:310mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro