Non retournable

Faro - Bezel Piquet noire Light Source: COB LED 8W 50/60Hz IP65 Classe:I 2700K CRI:>=90 - 70248

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • classe de protection - I

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776322738

Réf. Sonepar

04917632273

Réf. Fournisseur

70248

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

type de luminaire:

borne lumineuse

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Piquet aux lignes simples de couleur noir, parfait pour éclairer les allées et les zones de passage. Son design minimaliste lui permet de s'intégrer dans n'importe quel environnement. Il est fabriqué en aluminium et offre une lumière chaleureuse. Il a un indice de protection IP65.

Les Atouts de l'article:

Fabriquée en aluminium, elle a un indice de protection IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro