Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Blit 300 Applique blanc 33W 4000K CRI90 - 012694091

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Blit 300 Applique blanc 33W 4000K CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776333604

Réf. Sonepar

04917633360

Réf. Fournisseur

012694091

Marque

Faro

couleur:

autre

Projecteur sur rail couleur Blanc, avec un CRI90 et une puissance de 20W. Ce projecteur sur rail crée un effet lumineux uniforme, parfait pour éclairer les murs.

Les Atouts de la gamme:

BLIT est un produit au design minimaliste de forme rectangulaire. Conçu pour une installation en surface au plafond et sur les murs, il offre un éclairage général de manière indirecte. Son design élégant s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, offrant un éclairage doux et ambiant qui crée une atmosphère chaleureuse. BLIT est le choix idéal pour obtenir un éclairage discret et efficace qui met en valeur l'esthétique de l'espace.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro