🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Boîtier De Raccordement T Ip68 IP 68 classe I - 75801

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Boîtier De Raccordement T Ip68 IP 68 classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776095878

Réf. Sonepar

04917609587

Réf. Fournisseur

75801

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP68

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 50/60Hz 23W 2700K 82 IP 20 1350Lm classe I 100V-277V hauteur: 270mm longueur:125mm profondeur: 185mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.