Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Bronx Lampe Applique Marron GU10 50/60Hz 8W IP 44 classe I100V-240V - 71194

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Bronx Lampe Applique Marron GU10 50/60Hz 8W IP 44 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776146037

Réf. Sonepar

04917614603

Réf. Fournisseur

71194

Marque

Faro

douille:

GU10

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

marron

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Blanc GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:96mm longueur: 144mm profondeur: 133mm

Les Atouts de la gamme:

Idéale pour éclairer jardins et terrasses. Ce luminaire exterieur a un IP44, v'est un indice de protection élevé contre la humidité.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro