🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Bu-Oh Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 12W 3000K IP65 310lm classe I 1 - 71215

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Bu-Oh Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 12W 3000K IP65 310lm classe I 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776118461

Réf. Sonepar

04917611846

Réf. Fournisseur

71215

Marque

Faro

type de luminaire:

borne lumineuse

Lampadaire avec une diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80 IP 54 500lmclasse I 100V-240V hauteur: 500mmlongueur: 110mm profondeur:55mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro