Faro - Cabo Lampe Applique En Laiton E27 50/60Hz 15W IP 65 IK5 classe I 100V-240V - 70998

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Cabo Lampe Applique En Laiton E27 50/60Hz 15W IP 65 IK5 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776084759

Réf. Sonepar

04917608475

Réf. Fournisseur

70998

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Laiton couleur Laiton diam.190mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 IK 3 classeI 100V-240V hauteur: 190mm longueur:190mm profondeur: 100mm