Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Celia Lampe Applique Noir E14 50/60Hz 8W IP 20 classe II100V-240V - 40070

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Celia Lampe Applique Noir E14 50/60Hz 8W IP 20 classe II100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • douille - E14

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776066373

Réf. Sonepar

04917606637

Réf. Fournisseur

40070

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

douille:

E14

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

nombre de pôles:

1

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Anthracite SMD LED source incluse 50/60Hz 3W 2700K CRI >80 IP 44 200lmclasse II 100V-240V hauteur: 230mmlongueur: 90mm profondeur:125mm

Les Atouts de la gamme:

Fabriquée en métal et en acier. Applique idéale pour éclairer les coins de lecture de la maison .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro