Faro - CERLER 350, balise élégante gris foncé pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - borne lumineuse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776411197
Réf. Sonepar
04917641119
Réf. Fournisseur
71940
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
borne lumineuse
Découvrez la balise CERLER 350 en gris foncé, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la balise CERLER, disponible en deux hauteurs et finitions, idéale pour baliser vos chemins et entrées avec élégance. Son design minimaliste offre un éclairage doux, tout en étant robuste avec un indice IP65 pour résister à l'eau et à la poussière. Compacte et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement à vos projets extérieurs !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la balise CERLER, disponible en deux hauteurs et finitions, idéale pour baliser vos chemins et entrées avec élégance. Son design minimaliste offre un éclairage doux, tout en étant robuste avec un indice IP65 pour résister à l'eau et à la poussière. Compacte et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement à vos projets extérieurs !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


