Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Faro - CERLER 350, balise élégante rouille pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71941

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - CERLER 350, balise élégante rouille pour éclairer vos espaces extérieurs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411203

Réf. Sonepar

04917641120

Réf. Fournisseur

71941

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

Découvrez la balise CERLER 350 en finition rouille, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la balise CERLER, disponible en deux hauteurs et finitions, idéale pour baliser vos chemins et entrées avec élégance. Son design minimaliste offre un éclairage doux, tout en étant robuste avec un indice IP65 pour résister à l'eau et à la poussière. Compacte et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement à vos projets extérieurs !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Faro

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro