Non retournable

Faro - CERLER 600, balise élégante rouille pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71943

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - CERLER 600, balise élégante rouille pour éclairer vos espaces extérieurs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411227

Réf. Sonepar

04917641122

Réf. Fournisseur

71943

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

pays de fabrication:

CHINE

Découvrez la balise CERLER 600 en finition rouille, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la balise CERLER, disponible en deux hauteurs et finitions, idéale pour baliser vos chemins et entrées avec élégance. Son design minimaliste offre un éclairage doux, tout en étant robuste avec un indice IP65 pour résister à l'eau et à la poussière. Compacte et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement à vos projets extérieurs !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro