Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Charlotte Lampe Suspension Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 68563

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Charlotte Lampe Suspension Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776092518

Réf. Sonepar

04917609251

Réf. Fournisseur

68563

Marque

Faro

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

402 mm

longueur:

1900 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

230...230 V

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

hauteur/profondeur:

400 mm

Suspension avec un structure en Bois couleur Blanc mat diam.415mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1400mm longueur: 415mmprofondeur: 415mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro