Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Claire Lampe Suspension Verte 5L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V - 62803-5L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Claire Lampe Suspension Verte 5L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241602

Réf. Sonepar

04917624160

Réf. Fournisseur

62803-5L

Marque

Faro

puissance du système:

15 W

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Suspension avec un structure en Acier couleur Vert brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1640mm longueur: 165mm profondeur:165mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro