Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Clap 630 Piquet noir 6W 3000K 38º avec écran 24V - 75708-233P

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Clap 630 Piquet noir 6W 3000K 38º avec écran 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - piquet de sol

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776359000

Réf. Sonepar

04917635900

Réf. Fournisseur

75708-233P

Marque

Faro

type de luminaire:

piquet de sol

pays de fabrication:

CHINE

Le piquet Clap 630 avec écran, à la structure et au volume presque invisibles, met en avant la lumière d'accentuation, idéal pour créer des espaces au caractère scénographique parmi la végétation et avec des effets d'éclairage indirect. Il

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro