Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Clap piquet marron rouille 1030 2X6W 3000K 38° 24V - 75709-433

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Clap piquet marron rouille 1030 2X6W 3000K 38° 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - piquet de sol

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776453449

Réf. Sonepar

04917645344

Réf. Fournisseur

75709-433

Marque

Faro

type de luminaire:

piquet de sol

pays de fabrication:

CHINE

CLAP 1030 est un piquet extérieur puissant LED 2x6W 3000K 38°, finition rouille s?intégrant au paysage. Fonctionne en 24V.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro