Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Clap Projecteur noir 6W 2700K 15° - 75702-221

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Clap Projecteur noir 6W 2700K 15°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776355699

Réf. Sonepar

04917635569

Réf. Fournisseur

75702-221

Marque

Faro

couleur:

autre

Le projecteur Clap s'adapte à diverses structures, permettant de créer différentes configurations. Avec une structure et un volume presque invisibles, il laisse toute la place à la lumière d'accentuation, idéale pour créer des espaces au caractère scénographique. Il comprend une source de lumière encastrée pour assurer le confort visuel. Vous pouvez le combiner avec la visière anti-éblouissement Clap réf. 75714-2.

Les Atouts de la gamme:

CLAP est un système d'éclairage pour espaces extérieurs qui se distingue par son caractère architectural et multifonctionnel. Il offre différentes solutions d'éclairage direct/indirect avec une esthétique unifiée (piquets, balises, appliques, suspensions, projecteurs d'arbre, etc.). Ce projecteur minimaliste aux dimensions extrêmement réduites représente le cœur de cette famille. Le projecteur CLAP s'adapte à diverses structures, permettant de créer différentes configurations. Avec une structure et un volume presque invisibles, il laisse toute la place à la lumière d'accentuation, idéale pour créer des espaces au caractère scénographique.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro