Faro - Confetti 300 H140 Lampe applique/plafonnier en marmoreal recyclé Light Source: E - 62174-50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
source lumineuse - autre
classe de protection - II
taux de distorsion harmonique (THD) - 50
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776320277
Réf. Sonepar
04917632027
Réf. Fournisseur
62174-50
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
source lumineuse:
autre
classe de protection:
II
taux de distorsion harmonique (THD):
50
Les Atouts de l'article:
Son abat-jour est fabriqué à partir de plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles, il est fabriqué en Espagne
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


