Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - CONFETTI Lampe suspension en marmoreal recyclé ø45cm E27 50/60Hz 15W IP20 classe - 68600-51

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - CONFETTI Lampe suspension en marmoreal recyclé ø45cm E27 50/60Hz 15W IP20 classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776229662

Réf. Sonepar

04917622966

Réf. Fournisseur

68600-51

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

Suspension avec un abat-jour en PET recyclé Copeaux multicolores structure en Aluminium et PET Recyclé couleur Noir mat Copeaux multicolores diam.300mm E27 source non incluse50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur:1410mm profondeur:300mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro